BISHOP-WISECARVER R761033180 Glidring 180 grader 1109.74 Mm Od | AC2VQB 2NDJ8

BISHOP-WISECARVER R761033180 Slidring 180 grader 1109.74 Mm Od

Finns i lager
Artikel: AC2VQB Modell: R761033180Korsreferens: 2NDJ8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

83 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut ringen
Inuti Dia.956.26mm
Monteringshålstorlek14mm
Antal skenhål10
Utanför Dia.1109.74mm
RälsfinishPrecisionsjord
RälsmaterialStål
SkruvtypHylsskruv
Temp. Räckvidd-20 till 60
Tråd storlekM12
Typ180 grader halv ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.33
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)111
Fartygets bredd (cm)55.37
HS-kod8482992560
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Rälsbredd (mm) (50.5)

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MonteringshålstorlekUtanför Dia.Tråd storlekPris
BISHOP-WISECARVER R1293180 Glidring 180 grader 105.37 Mm Od | AC2VPT 2NDH9 R129318080.63mm3.7mm105.37mmM36 488 kr
BISHOP-WISECARVER R12127180 Glidring 180 grader 139.37 Mm Od | AC2VPU 2NDJ1 R12127180114.63mm3.7mm139.37mmM37 523 kr
BISHOP-WISECARVER R25159180 Glidring 180 grader 184.74 Mm Od | AC2VPV 2NDJ2 R25159180133.26mm5.5mm184.74mmM57 853 kr
BISHOP-WISECARVER R25255180 Glidring 180 grader 280.74 Mm Od | AC2VPW 2NDJ3 R25255180229.26mm5.5mm280.74mmM512 856 kr
BISHOP-WISECARVER R25351180 Glidring 180 grader 367.74 Mm Od | AC2VPX 2NDJ4 R25351180325.26mm5.5mm367.74mmM515 469 kr
BISHOP-WISECARVER R44468180 Glidring 180 grader 512.74 Mm Od | AC2VPY 2NDJ5 R44468180423.26mm6.8mm512.74mmM621 410 kr
BISHOP-WISECARVER R44612180 Glidring 180 grader 656.74 Mm Od | AC2VPZ 2NDJ6 R44612180567.26mm6.8mm656.74mmM627 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER R761033180 Slidring 180 grader 1109.74 Mm Od
83 314 kr /enhet