Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BISHOP-WISECARVER UT0WPAPR vagnenhet 17.7 x 18 x 79.9 Mm | AC2VPP 2NDG8

BISHOP-WISECARVER UT0WPAPR vagnsenhet 17.7 x 18 x 79.9 mm

Finns i lager
Artikel: AC2VPP Modell: UT0WPAPRKorsreferens: 2NDG8
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
2 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär vagnmontering
Vagnens höjd17.7mm
Vagnens hålstorlekM4 x 0.7 mm
Vagnlängd79.9mm
TransportmaterialAluminium
Vagn typKronrulle
Vagnens bredd18mm
Max. Ladda Radial12 lbf.
Max. Hastighet1.5 m / sek.
RullmaterialPolymer övergjuten rostfritt stål
RulltypKronrulle
Storlek0
Glidhöjd (mm)22.0 till 23.1
Hålstorlek (mm)8.3x3
Temp. Räckvidd-55 till 100 C
TypSW-serien

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vagnfinish (klar eloxerad)
    • Glidbredd (mm) (20)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Ladda AxialMax. Ladda RadialMax. HastighetRullmaterialRulltypStorlekPris
BISHOP-WISECARVER UT1WPA Transportenhet 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 lbf.548 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelVee1"2 498 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A Vagnmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 lbf.548 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelVee1"4 250 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A Vagnmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 lbf.652 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelVee1"4 373 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR Vagnmontering 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelKronrulle1"2 612 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Vagnmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelKronrulle1"4 428 kr
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A Vagnmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelKronrulle1"4 583 kr
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR Vagnmontering 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 lbf.5.5 m / sek.52100 SteelKronrulle2"3 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT0WPAPR vagnsenhet 17.7 x 18 x 79.9 mm
2 254 kr /enhet