Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSCH HC2042 Hammarborr Sds Plus 1/4 x 8 In | AA8QDL 19L472

BOSCH HC2042 Hammarborr Sds Plus 1/4 x 8 tum

Finns i lager
Artikel: AA8QDL Modell: HC2042Korsreferens: 19L472

Få det Maj 15, Onsdag
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammarborr
Bit Dia.1 / 4 "
Borrlängd6"
Antal skärhuvuden4
Total längd8"
SkaftformSDS Plus
Skaftstorlek25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdAntal skärhuvudenTotal längdSkaftformSkaftstorlekförp. Antal.Pris
BOSCH HC2001 slagborr Sds Plus 5/32 x 6 tum | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1167SEK
BOSCH HC2081 Slagborr Sds Plus 1/2 x 6 In | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1188SEK
BOSCH HC2084 hammarborr Sds Plus 1/2 x 12 tum | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1313SEK
BOSCH HC2011 Slagborr Sds Plus 3/16 x 6 tum | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1123SEK
BOSCH HC2124 hammarborr Sds Plus 3/4 x 12 tum | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1532SEK
BOSCH HC2102 slagborr Sds Plus 5/8 x 8 In | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1315SEK
BOSCH HC2041 Slagborr Sds Plus 1/4 x 6 In | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSCH HC2042 Hammarborr Sds Plus 1/4 x 8 tum
128SEK /enhet