Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTON GEAR NB20B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Tryckvinkel, 20 tänder, stål | AB2CLH 1L958

BOSTON GEAR NB20B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Tryckvinkel, 20 tänder, stål

Finns i lager
Artikel: AB2CLH Modell: NB20BKorsreferens: 1L958

Få det Maj 14, Tisdag
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
613SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpur Gear
Age GroupVuxen
Bore Dia.0.5 "
FärgGrå
Ansiktsbredd0.5 "
Funktion Överför rörelse och kraft mellan parallella axlar, minimerar backlash för att utföra mjuk och tyst drift, nära koncentration mellan borrning, pitchdiameter och ytterdiameter underlättar reboring-modifieringar
KönUnisex
Hub Dia.0.95 "
Navprojektion (in.)0.44
kilspårIngen
MaterialStål
Antal tänder20
Utanför Dia.1.375 "
Total längd0.94 "
Tonhöjd16
Pitch Dia.1.25 "
Tryckvinkel (Deg.)14 1 / 2
skruvenIngår ej
Storlek0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8483409000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBore Dia.FärgTonhöjdPitch Dia.StorlekAnsiktsbreddHub Dia.Pris
BOSTON GEAR NA12B Spur Gear, 20 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Tryckvinkel, 12 tänder, stål | AB2CLC 1L948 NA12B0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "455SEK
BOSTON GEAR NA32 Spur Gear, 20 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Tryckvinkel, 32 tänder, stål | AB2CLD 1L952 NA320.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "784SEK
BOSTON GEAR NB12 B Gear Spur 16 delning | AB2CLE 1L954 NB12 B0.94 "0.375 "Silver160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "470SEK
BOSTON GEAR NB16B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Tryckvinkel, 16 tänder, stål | AB2CLF 1L956 NB16B0.94 "0.5 "Grey161"0.5 "0.5 "0.81 "573SEK
BOSTON GEAR NB18B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Tryckvinkel, 18 tänder, stål | AB2CLG 1L957 NB18B0.94 "0.5 "Silver161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "722SEK
BOSTON GEAR NB24B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Tryckvinkel, 24 tänder, stål | AB2CLJ 1L959 NB24B0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "789SEK
BOSTON GEAR NB30B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Tryckvinkel, 30 tänder, stål | AB2CLK 1L960 NB30B1"0.5 "Grå161.875 "0.5 "0.5 "1.56 "960SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTON GEAR NB20B Spur Gear, 16 Diametral Pitch, 14 1/2 Deg. Tryckvinkel, 20 tänder, stål
613SEK /enhet