Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 103026 Ribbon Cartridge White 290 Feet Length - Pack Of 2 | AC9HXB 3GTL5

BRADY 103026 bandkassett vit 290 fots längd - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC9HXB Modell: 103026Korsreferens: 3GTL5

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 268 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandpatron
FärgWhite
Längd290ft.
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9612109090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdBreddPris
BRADY 52042 Bandkassett 290 fotlängd svart - 2-pack | AA8WYY 1AMV4 52042Svart290ft.4.437 "5 203 kr
BRADY 52044 Ribbon Cartridge, White, 4-2/5 "Width, Pk 2 | AA8WYZ 1AMV5 52044White290ft.4.437 "5 203 kr
BRADY 52045 Bandkassett 290 fotlängd röd - 2 st. | AA8WZA 1AMV6 52045Red290ft.4.437 "5 203 kr
BRADY 52047 Bandkassett 290 fotlängd - 2 st. | AA8WZB 1AMV7 52047Blå290ft.4.437 "5 203 kr
BRADY 52059 bandkassett 4-2/5 tums bredd - paket med 2 | AA8WZC 1AMV8 52059Grön290ft.4.437 "5 203 kr
BRADY 51448 Bandkassett 200 fot längd 8-4 / 5 tum bredd | AA8XEW 1ANA8 51448Svart / röd / blå / orange200ft.8.75 "9 655 kr
BRADY 105031 Bandkassett Svart 4-2 / ​​5 tum Bredd - Förpackning med 2 | AA9WWK 1HBL4 105031Svart290ft.4.437 "3 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 103026 bandkassett vit 290 fots längd - förpackning om 2
5 268 kr /enhet