Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4082-F Pipe Marker Hot Water Supply 6 To 7-7/8 In | AE4KTC 5LFA8

BRADY 4082-F Pipe Marker Varmvattenförsörjning 6 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE4KTC Modell: 4082-FKorsreferens: 5LFA8
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
266SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD6 "till 7-7 / 8"
Höjd8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7377-1 Rörmarkör Varmvattenförsörjning 2-1/2 Till 7-7/8 | AC9HYY 3GTU5 7377-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 7377-4 Rörmarkör Varmvattenförsörjning 3/4 till 2-3/8 tum | AC9HYZ 3GTU6 7377-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl210SEK
BRADY 4338-A Rörmarkör Varmvattenförsörjning 3/4 till 1-3 / 8 tum | AC9HZT 3GTX1 4338-A11 / 16 "Grön3/4 to 1-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark96SEK
BRADY 4338-B Rörmarkör Varmvattenförsörjning 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AC9JCC 3GUE7 4338-B11 / 16 "Grön1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark133SEK
BRADY 4338-C Rörmarkör Varmvattenförsörjning 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AC9JCL 3GUF8 4338-C2.5 "Grön2-1/2 to 3-7/8"2.5 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark280SEK
BRADY 4338-D Rörmarkör Varmvattenförsörjning Grön 4 till 6 tum | AC9JCW 3GUG9 4338-D3.187 "Grön4 till 6 "3.187 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark301SEK
BRADY 7149-3C Rörmarkör Varmvattenförsörjning Y till 3/4 tum | AE2ZWW 5ADF9 7149-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4082-F Pipe Marker Varmvattenförsörjning 6 Till 7-7/8 In
266SEK /enhet