Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7375-4 Rörmarkör Varmvattencirkulation Grön | AE3YZJ 5GWZ9

BRADY 7375-4 Pipe Marker Hot Water Recirkulation Grön

Finns i lager
Artikel: AE3YZJ Modell: 7375-4Korsreferens: 5GWZ9
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7147-1 Rörmarkör Varmvattencirkulation Gul | AE2ZWQ 5ADF4 7147-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7147-3C Rörmarkör Varmvattencirkulation till 3/4 | AE2ZWT 5ADF6 7147-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7147-4 Rörmarkör Varmvattencirkulation Gul | AE2ZWU 5ADF7 7147-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4080-D Rörmarkör Varmvattencirkulation 4 till 6 tum | AF3RUB 8CMA1 4080-D-Gul4 till 6 "-SvartKnäppa på-Tryckt plastark245SEK
BRADY 4080-C Rörmarkör Varmvattencirkulation Gul | AF3TNX 8CVA2 4080-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKnäppa på-Tryckt plastark226SEK
BRADY 4080-A Rörmarkör Varmvattencirkulation Gul | AF4VJK 9LEU4 4080-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa på-Tryckt plastark92SEK
BRADY 4080-B Rörmarkör Varmvattencirkulation Gul | AF4YPX 9PYU4 4080-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKnäppa på-Tryckt plastark124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7375-4 Pipe Marker Hot Water Recirkulation Grön
6SEK /enhet