Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY PWS-PK-14 180 / bok Wire Marker | AD2RJQ 3TP22

BRADY PWS-PK-14 180/bok Wire Marker

Finns i lager
Artikel: AD2RJQ Modell: PWS-PK-14Korsreferens: 3TP22

Få det Maj 16, Torsdag
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
832SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådmarkeringsbok
BakgrundsfärgTransparent / Vit
FärgVit / Transparent
Etiketthöjd1.5 In.
Etikett typTråd och kabel
Etikettbredd0.5 "
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort180
MaterialVinyl
Antal etiketter180
Temp. Räckvidd-40 grader F till 158 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Påskrivningsområde (0.50 "B x 0.75" H)

Produktvarianter

ProduktModellMarkörfästanordningMarkörer per kortTemp. RäckviddPris
BRADY PWC-PK-1 120 / bok Wire Marker | AD2RJG 3TP14 PWC-PK-1Självlaminerande120-40 grader till 158 grader F.939SEK
BRADY PWC-PK-3 60 / bok Wire Marker | AD2RJH 3TP15 PWC-PK-3Självlaminerande60-40 grader till 158 grader F.718SEK
BRADY PWC-PK-6 30 / bok Wire Marker | AD2RJJ 3TP16 PWC-PK-6Självlaminerande30-40 grader till 158 grader F.898SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY PWS-PK-14 180/bok Wire Marker
832SEK /enhet