Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY WML-505-502 skrivaretikett vit 1/2 tums bredd vinyl | AD2RKM 3TP67

BRADY WML-505-502 Skrivaretikett Vit 1/2 tums bredd vinyl

Finns i lager
Artikel: AD2RKM Modell: WML-505-502Korsreferens: 3TP67
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
54SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkrivarens etikett
FärgWhite
Etiketter per rulle250
MaterialVinyl
Max. Linjer för utskriftID PRO: 4, LS2000: 8
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9612109090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdEtiketter per rulleMaterialMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekBreddPris
BRADY WML-205-292-1 Skrivartikett Vit / genomskinlig Vinyl | AD2RJY 3TP54 WML-205-292-1Vit / genomskinlig-250Vinyl10 AWG12 AWG1 / 2 "47SEK
BRADY WML-205-292-2S Skrivartikett 1/2 tum bredd Vinyl | AD2RJZ 3TP55 WML-205-292-2SVit / genomskinlig-500/250Vinyl10 AWG12 AWG1 / 2 "68SEK
BRADY WML-205-292-75 Skrivartikett 1/2 tum bredd Vinyl | AD2RKA 3TP56 WML-205-292-75Vit / genomskinlig-250Vinyl10 AWG16 AWG1 / 2 "40SEK
BRADY WML-211-292-1 Skrivartikett 1 tum bredd Vinyl | AD2RKB 3TP57 WML-211-292-1Vit / genomskinlig-250Vinyl10 AWG12 AWG1"54SEK
BRADY WML-211-292-75 Skrivartikett 1 tum bredd Vinyl | AD2RKC 3TP58 WML-211-292-75Vit / genomskinlig-250Vinyl10 AWG16 AWG1"820SEK
BRADY WML-305-292 Skrivartikett Vit / genomskinlig Vinyl | AD2RKD 3TP59 WML-305-292Vit / genomskinlig-250Vinyl16 AWG22 AWG1 / 2 "748SEK
BRADY WML-305-499 Skrivaretikett 1/2 tum bredd Nylon | AD2RKF 3TP61 WML-305-499White-500Nylonduk--1 / 2 "104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY WML-505-502 Skrivaretikett Vit 1/2 tums bredd vinyl
54SEK /enhet