Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BROAN 744LED infälld fläkt 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP19

BROAN NUTONE 744LED infälld fläkt 0.10 Cfm 0.55a

Finns i lager
Artikel: AF6UGP Modell: 744LEDKorsreferens: 20JP19
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
4 604 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld fläkt
Amps0.55
CFM @ 0.100-in. SP70
AnsvarsfrihetHorisontellt eller vertikalt
Kanal Dia.4"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Gallerlängd7-3 / 8 "Dia.
GallermaterialPolymer
Gallerbredd7-3 / 8 "Dia.
VärmareNej
Bostadshöjd6.875 "
Husets längd12.75 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd8.25 "
Hz60
MonteringsplatsTak
Fas1
Kräverkanalsystemet
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.5
Spänning120V
Watt34.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6125
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.12
Fartygets bredd (cm)2.24
HS-kod8414513000

Produktinformation:

    • Luftfuktighetsavkänning (Nej)
    • Upplyst (Ja)
    • Rörelseavkänning (Nej)
    • Night-Light (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellWattAmpsAnsvarsfrihetBostadshöjdHusets längdHusets materialHusets breddKräverPris
BROAN 744 Infälld badrumsfläkt 70 Cfm | AD8MRN 4LA31 7441251.2Horisontell6.75 "8.25 "26 ga Galvaniserat stål12.75 "75W lampa R30 (75PAR30L / H / 10-120V)2 758 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 744LED infälld fläkt 0.10 Cfm 0.55a
4 604 kr /enhet