Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BROAN 744 Infälld badrumsfläkt 70 Cfm | AD8MRN 4LA31

BROAN NUTONE 744 Infälld Badrumsfläkt 70 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD8MRN Modell: 744Korsreferens: 4LA31
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
2 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld fläkt
Amps1.2
CFM @ 0.100-in. SP70
AnsvarsfrihetHorisontell
Kanal Dia.4"
Gallerlängd7-3 / 8 "
GallermaterialMattvit polymer
Gallerbredd7-3 / 8 "
VärmareNej
Bostadshöjd6.75 "
Husets längd8.25 "
Husets material26 ga Galvaniserat stål
Husets bredd12.75 "
Hz60
MonteringsplatsTak
Nominellt RPM1000
Fas1
Kräver75W lampa R30 (75PAR30L / H / 10-120V)
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.5
Spänning120V
Watt125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2075
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Luftfuktighetsavkänning (Nej)
    • Upplyst (Ja)
    • Rörelseavkänning (Nej)
    • Night-Light (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellWattAmpsAnsvarsfrihetBostadshöjdHusets längdHusets materialHusets breddKräverPris
BROAN 744LED infälld fläkt 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP19 744LED34.40.55Horisontellt eller vertikalt6.875 "12.75 "Galvaniserat stål8.25 "kanalsystemet4 604 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 744 Infälld Badrumsfläkt 70 Cfm
2 758 kr /enhet