Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA292N Long Bar Cu Lug 2 Hole 250 Kcmil | AB6RKH 22C343

BURNDY YA292N Long Barrel Cu Lug 2 Hål 250 Kcmil

Finns i lager
Artikel: AB6RKH Modell: YA292NKorsreferens: 22C343
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
390SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek250 kcmil
Kabelstorlek kod250 kcmil
Färg kodGul
AnslutningstypRak fat
Die kod16
Hålcentrum till slut0.63 "
Hål till hål Center (in.)1-3/4
Längd5.21 "
MaterialKoppar
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 2 "
StilINTE MIN
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd1.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blackburn LCN250, T&B 54868BE

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodStilBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutPris
BURNDY YA6C Long Bar Cu Lug 1 Hole 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6 AWG6 AWGStandard0.41 "Blå70.25 "72SEK
BURNDY YA28 Long Fat Cu Lug 1 Hole 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGStandard1.02 "Purple150.53 "269SEK
BURNDY YA362N Long Bar Cu Lug 2 Hole 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilINTE MIN1.69 "Grön220.63 "1 090 kr
BURNDY YA312N Long Bar Cu Lug 2 Hole 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilINTE MIN1.28 "Red180.62 "554SEK
BURNDY YA262N Long Bar Cu Lug 2 Hole 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGINTE MIN0.81 "Svart130.63 "311SEK
BURNDY YA2C Long Bar Cu Lug 1 Hole 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2 AWG2 AWGStandard0.61 "Brun100.34 "174SEK
BURNDY YA26 Long Bar Cu Lug 1 Hole 2/0 Awg | AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGStandard0.83 "Svart130.41 "193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA292N Long Barrel Cu Lug 2 Hål 250 Kcmil
390SEK /enhet