Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGW-1 patronsäkring, 1A, 32VAC | BD2CDN

BUSSMANN AGW-1 patronsäkring, 1A, 32VAC

Finns i lager
Artikel: BD2CDN Modell: AGW-1
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
25SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk
Ström1A
Diameter0.25 "
Säkringsstorlek / grupp7AG (6.35 mm x 22 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg1kA vid 32 VAC
Längd0.88 "
Tillverkare SerierAGW
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
Spänning (AC)32 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0014

Produktvarianter

ProduktModellStrömPris
BUSSMANN AGW-1-1/2 patronsäkring, 1.5A, 32VAC | BC8LDR AGW-1-1 / 21.5A25SEK
BUSSMANN AGW-3 patronsäkring, 3A, 32VAC | BC9DJH AGW-33A25SEK
BUSSMANN AGW-25 Patron Säkring, 25A, 32VAC | BD4BJJ AGW-2525A19SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGW-1 patronsäkring, 1A, 32VAC
25SEK /enhet