Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN BG3031S Säkringsblock 30 A 480vac | AA9KKC 1DP80

BUSSMANN BG3031S Säkringsblock 30 A 480vac

Finns i lager
Artikel: AA9KKC Modell: BG3031SKorsreferens: 1DP80
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning480 VAC
Strömområde25 till 30
Förstärkare AC25 till 30
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypSkruva
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup1.22 "
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring Dia.13 / 32 "
Kod för säkringshållareAJ
Säkringslängd1.625 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassG
Höjd1.22 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd3"
Max. Förstärkare30
Max. Spänning480
MonteringsstilBulta ner
Antal poler1
Bredd0.86 "
Trådstorlek10 till 14 Cu

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareVäxelspänningFörstärkare ACSäkringslängdSäkringstypSäkring UL-klassHöjdLängdPris
BUSSMANN CHM1DU Säkringshållare 30 Amp 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "IndustriJ2.91 "2.909438SEK
BUSSMANN T30600-1C Säkringsblock 600a 300v | AA9ECF 1CP53 T30600-1CBE300 VAC6003"IndustriT1.63 "2.75 "6 004 kr
BUSSMANN T60030-1CR Säkringsblock 30 A 600vac | AA9ECG 1CP54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "IndustriT1.44 "3.19 "371SEK
BUSSMANN S-8202-1-R Säkringsblock 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 S-8202-1-R-300 VAC201.25 "Glas och keramikT0.56 "2.19 "55SEK
BUSSMANN S-8301-1-R Säkringsblock 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 S-8301-1-RG300 VAC301.25 "Glas och keramikT0.56 "2.19 "116SEK
BUSSMANN 4164 Säkringsblock, Maxström 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterS, T.1.62 "3.41 "687SEK
BUSSMANN BG3011SQ Säkringsblock 15 A 600vac | AA9KKA 1DP74 BG3011SQAG600 VAC1 till 151 5 / 16 "IndustriG1.22 "3"231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BG3031S Säkringsblock 30 A 480vac
205SEK /enhet