BUSSMANN C7021-02N-4 Terminal Block, 115A, Thermoplastic, 84 Pack | BD6EGV

BUSSMANN C7021-02N-4 terminalblock, 115A, termoplast, 84-pack

Artikel: BD6EGV Modell: C7021-02N-4
523SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Ström115A
Husets materialtermoplast
Längd36.1mm
Max. Driftstemperatur130 grader C
MonteringsvinkelVertikal
MonteringsstilSkruva
Antal positioner4
Antal rader2
Tonhöjd17.5mm
UppsägningstypSkruva
Tråd storlek1 / 4in
Spänning300V
Bredd36.1mm

Produktvarianter

ProduktModellSpänningStrömLängdBreddWire GaugeTrådmätare MaxTrådmätare MinMonteringsstilPris
BUSSMANN NDN3-WH Din Rail Terminal Block, 42.41 mm längd, 600V, 30A, Vit | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG till 10 AWG10 AWG22 AWGDIN-skenmontering73SEK
BUSSMANN PDB220-3 terminalblock, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----Skruva757SEK
BUSSMANN PDB371-3 terminalblock, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----Skruva1 664 kr
BUSSMANN HH-REC terminalblock | BC8TMM HH-REC--------98SEK
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din Rail Terminal Block, 15A, 600V, Vit | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG till 8 AWG8 AWG22 AWGDIN-skenmontering261SEK
RFQ
BUSSMANN NFT3-A01 Terminalblock | BC9BMP NFT3-A01--------87SEK
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R Plint, 115A, termoplast | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Skruva533SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN C7021-02N-4 terminalblock, 115A, termoplast, 84-pack
523SEK /enhet