BUSSMANN FLD-30 bilsäkring, normalblåst, 30A, 32VDC, Rosa, 10-pack | BD2ZBQ

BUSSMANN FLD-30 fordonssäkring, normalblåst, 30A, 32VDC, rosa, 10-pack

Artikel: BD2ZBQ Modell: FLD-30
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

117SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Färg / ytaRosa
Ström30A
SäkringstypNormalt slag
IndikatorstilElementfönster
MonteringsstilHingst
UppsägningstypPatronlåda bultad
Spänning (DC)32VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)621.28
Fartygets längd (cm)858.7
Fartygets bredd (cm)125.17

Produktvarianter

ProduktModellFärg / ytaStrömSäkringstypArtikelPris
BUSSMANN FLD-120 fordonssäkring, patronlåda, smältlänk, medelstort slag, 32VDC, 120A | BC8DMH FLD-120Grå120AMedel/normalt slagSäkring117SEK
BUSSMANN FLD-40 Fordonssäkring, 40A, 32VDC | BC9BDG FLD-40Grön40AMedel/normalt slagSäkring117SEK
BUSSMANN FLD-50 Fordonssäkring, 50A, 32VDC | BC9YWJ FLD-50Red50AMedel/normalt slagSäkring117SEK
BUSSMANN FLD-100 Fordonssäkring, 100A, 32VDC | BD2CDX FLD-100Blå100AMedel/normalt slagSäkring117SEK
BUSSMANN FLD-80 Fordonssäkring, 80A, 32VDC | BD4XBW FLD-80Svart80AMedel/normalt slagSäkringar117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FLD-30 fordonssäkring, normalblåst, 30A, 32VDC, rosa, 10-pack
117SEK /enhet