Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FLM-100 hansäkring, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0

BUSSMANN FLM-100 hansäkring, 100 A, 32 VDC

Finns i lager
Artikel: AE7WPL Modell: FLM-100Korsreferens: 6AYG0
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
Färg kodBlå
Djup3 / 4 "
DiameterEj tillämplig
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz TRM
Säkringsförstärkare100
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg1kA vid 32 VDC
Längd1.7 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde32 VDC
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärg kodStrömSäkringsförstärkareHöjdAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN FLM-30 hansäkring, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Rosa-30-1kA vid 32 VDC1.7 "32 VDC156SEK
BUSSMANN FLM-60 hansäkring, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Gul-60-1kA vid 32 VDC1.7 "32 VDC148SEK
BUSSMANN FLM-80 hansäkring, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3 FLM-800.88 "Svart80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V DC135SEK
BUSSMANN FLM-120 hansäkring, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FLM-100 hansäkring, 100 A, 32 VDC
135SEK /enhet