Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FLM-80 hansäkring, 80 A, 32 VDC | AE7WPP 6AYG3

BUSSMANN FLM-80 hansäkring, 80 A, 32 VDC

Finns i lager
Artikel: AE7WPP Modell: FLM-80Korsreferens: 6AYG3
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
FärgSvart
Färg kodSvart
Ström80A
Djup3 / 4 "
DiameterEj tillämplig
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz TRM
Säkringsförstärkare80
Höjd0.5 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10 kAIC
Längd1.75 "
Paketstorlek10
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
TypManlig säkring
Spänningsvärde32V DC
Bredd0.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)2.24
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

Bussmann FLM-80 säkring används ofta i fordons elektriska system för att skydda de interna komponenterna från strömfluktuationer och överströmmar.

Funktioner:

  • Bussmann FLM-80 säkring har skruvkopplingar och hanändar.
  • Den har plasthölje för att isolera närliggande elektriska komponenter från strömmen.
  • Denna icke-indikerande säkring har ett visningsfönster för att verifiera säkringslänkens status.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den aktuella klassen för denna säkring?

A. Bussman FLM-80 säkring har en strömstyrka på 80A. Men om du behöver en högklassig säkring kan du välja Bussmann FLM-100 säkring som har en strömstyrka på 100A.

F. Varför går säkringslänkar?

A. Säkringslänkar går (smälter) när strömmen som flyter genom kretsen överstiger deras märkström. Detta kan hända på grund av en kortslutning, en felaktig komponent eller en överbelastning i kretsen.

F. Hur byter jag ut en trasig säkringslänk?

A.

  • För att byta ut en trasig säkringslänk, lokalisera säkringsdosan där säkringen sitter.
  • Använda Bussmann säkringsavdragare för att ta bort den trasiga säkringen.
  • Byt ut den mot en ny med samma betyg.

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärg kodStrömSäkringsförstärkareHöjdAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN FLM-100 hansäkring, 100 A, 32 VDC | AE7WPL 6AYG0 FLM-1001"Blå-100-1kA vid 32 VDC1.7 "32 VDC135SEK
BUSSMANN FLM-30 hansäkring, 30 A, 32 VDC | AE7WPM 6AYG1 FLM-301"Rosa-30-1kA vid 32 VDC1.7 "32 VDC156SEK
BUSSMANN FLM-60 hansäkring, 60 A, 32 VDC | AE7WPN 6AYG2 FLM-601"Gul-60-1kA vid 32 VDC1.7 "32 VDC148SEK
BUSSMANN FLM-120 hansäkring, 120 A, 32 VDC | BC7PCU FLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FLM-80 hansäkring, 80 A, 32 VDC
135SEK /enhet