Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FRS-R-65 Säkring, 65 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA9KKD 1DP87

BUSSMANN FRS-R-65 säkring, 65 A, dubbel, ej indikerande, standard, 250 V

Finns i lager
Artikel: AA9KKD Modell: FRS-R-65Korsreferens: 1DP87

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassRK5
Diameter1.125 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Säkringsförstärkare65
Kod för säkringshållareR
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC
Längd7.875 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.06
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKod för säkringshållareVäxelspänningKroppsstilAvbryt betygLängdTillverkare SerierSpänningsvärdePris
BUSSMANN FRS-R-1-1/4 Säkring, 1-1/4 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4SäkringP-Cylindrisk200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC5"-600VAC / 300VDC212SEK
BUSSMANN FRS-R-5 Säkring, 5 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TWG 1A702 FRS-R-5SäkringP600V ACCylindrisk200kA vid 600V AC, 20kA vid 300V DC5"Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC212SEK
BUSSMANN FRS-R-15 Säkring, 15 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15SäkringP-Cylindrisk200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC5"-600VAC / 300VDC400SEK
BUSSMANN FRS-R-20 Säkring, 20 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20SäkringP-Cylindrisk200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC5"-600VAC / 300VDC183SEK
BUSSMANN FRS-R-25 Säkring, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25SäkringP-Cylindrisk200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC5"-600VAC / 300VDC183SEK
BUSSMANN FRS-R-30 Säkring, 30 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30SäkringP-Cylindrisk200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC5"-600VAC / 300VDC393SEK
BUSSMANN FRS-R-60 Säkring, 60 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60SäkringQ600V ACCylindrisk200kA vid 600V AC, 20kA vid 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC631SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FRS-R-65 säkring, 65 A, dubbel, ej indikerande, standard, 250 V
1 312 kr /enhet