Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FRS-R-5 Säkring, 5 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TWG 1A702

BUSSMANN FRS-R-5 säkring, 5 A, dubbel, ej indikerande, standard, 250 V

Finns i lager
Artikel: AA8TWG Modell: FRS-R-5Korsreferens: 1A702
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V AC
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassKlass RK5
kompatibel med1BR, R600-serien
Ström5A
DC-spänningsvärde300V DC
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Säkringsförstärkare5
SäkringsblockdesignAvslag
Kod för säkringshållareP
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600V AC, 20kA vid 300V DC
Längd5"
Tillverkare SerierBussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.69
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.69
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann FRS-R-5 Klass RK5 Fusetron-säkring är utformad för att skydda känslig elektrisk utrustning från kortslutningar och för höga strömmar.

Funktioner:

  • Bussmann FRS-R-5 klass RK5 säkring har en avbrottskapacitet på 200kAIC vid 600VAC och 20kAIC vid 300VDC.
  • Den har en design med dubbla element och kroppsmaterial av glasfiber bidrar till dess hållbarhet och säkerhet.
  • Denna FRS-R-5-klass RK5-säkring i Fusetron-serien gör det möjligt att prestera effektivt i en mängd olika inställningar, från motorkretsar till kontrollpaneler.
  • Den har en cylindrisk kroppsdesign för att passa in i säkringsblock med avvisande stil för att säkerställa en säker passform, vilket minimerar risken för lösa anslutningar.
  • Denna säkring har hylsanslutningar som ger en sluten anslutning för att minska risken för oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar.
  • Den har en strömstyrka på 5A.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är svarstiden för Bussmann FRS-R-5 klass RK5 säkring?

A. 10 sekunder vid 500 procent.

F. Vad betyder klass RK5 när det gäller säkring?

A. Klass RK5-beteckningen indikerar säkringens tidsfördröjningsegenskaper. Den är utformad för att ge en fördröjning innan den blåser när den utsätts för tillfällig överbelastning, vilket gör den lämplig för applikationer som motorstarter.

F. Vad är skillnaden mellan snabbverkande och tidsfördröjda säkringar?

A. Snabbverkande säkringar går snabbt när de utsätts för överström, medan tidsfördröjda säkringar ger en fördröjning innan de går. Denna fördröjning är särskilt användbar för att hantera tillfälliga överspänningar.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKod för säkringshållareVäxelspänningKroppsstilAvbryt betygLängdTillverkare SerierSpänningsvärdePris
BUSSMANN FRS-R-1-1/4 Säkring, 1-1/4 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TWF 1A701 FRS-R-1-1 / 4SäkringP-Cylindrisk200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC5"-600VAC / 300VDC212SEK
BUSSMANN FRS-R-15 Säkring, 15 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TWH 1A703 FRS-R-15SäkringP-Cylindrisk200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC5"-600VAC / 300VDC400SEK
BUSSMANN FRS-R-20 Säkring, 20 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TWJ 1A704 FRS-R-20SäkringP-Cylindrisk200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC5"-600VAC / 300VDC183SEK
BUSSMANN FRS-R-25 Säkring, 25 A, 600 VAC/300 VDC | AA8TWK 1A705 FRS-R-25SäkringP-Cylindrisk200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC5"-600VAC / 300VDC183SEK
BUSSMANN FRS-R-30 Säkring, 30 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TWL 1A706 FRS-R-30SäkringP-Cylindrisk200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC5"-600VAC / 300VDC393SEK
BUSSMANN FRS-R-60 Säkring, 60 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA8TWM 1A707 FRS-R-60SäkringQ600V ACCylindrisk200kA vid 600V AC, 20kA vid 250V DC5 1 / 2 "Bussmann FRS-R, Edison ECSR, Littelfuse FLSR, Mersen TRS-R600VAC / 300VDC631SEK
BUSSMANN FRS-R-65 Säkring, 65 A, Dubbel, Ej indikerande, Standard, 250 V | AA9KKD 1DP87 FRS-R-65SäkringR-Cylindrisk200kA vid 600VAC, 20kA vid 300VDC7.875 "-600VAC / 300VDC1 312 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FRS-R-5 säkring, 5 A, dubbel, ej indikerande, standard, 250 V
212SEK /enhet