Bussmann FRS-R-60 säkring används i kraftdistributionsanläggningar, HVAC-system och datacenter för att ge överströmsskydd.
Funktioner:
- Den har glasfiberkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Denna klass RK5 säkring har en cylindrisk kroppsstil, vilket bidrar till dess kompakta och standardiserade form.
- Den är designad för att passa in i säkringsblocksstilar som innehåller avvisningsfunktionen, vilket säkerställer säker och korrekt installation.
- Denna tvåelementssäkring har ett avbrottsvärde på 200kAIC vid 600VAC för höga växelströmsfelströmmar och 20kAIC vid 250VDC för betydande likströmsfelströmmar.
- Den är utformad med en hylsa på båda sidor, vilket möjliggör en säker och pålitlig anslutning.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med tidsfördröjningsfunktionen i Bussmann FRS-R-60 säkring?
S. Tidsfördröjningsfunktionen i säkringen gör att den tål kortvariga överströmmar som kan uppstå under motorstart eller andra initiala strömstötar.
F. Vad är syftet med designen med dubbla element i denna säkring?
S. Designen med dubbla element förbättrar säkringens förmåga att hantera olika typer av överströmsförhållanden effektivt, vilket förbättrar dess totala prestanda och tillförlitlighet.
F. Vad betyder klass RK5 för denna säkring?
A. Klass RK5 indikerar att säkringen har en tidsfördröjningskaraktäristik, vilket gör att den kan tolerera kortvariga överströmsförhållanden under uppstart eller inkopplingsströmmar.
F. Vad är svarstiden för Bussmann FRS-R-60 säkring?
S. Den har en svarstid på 10 sekunder vid 500 %.