Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWX-1A14F Semiconductor Fuse, Fast Blow, 1A, 250VAC | BD6DQP

BUSSMANN FWX-1A14F Halvledarsäkring, snabbblåsning, 1A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD6DQP Modell: FWX-1A14F
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCartridge
Ström1A
Diameter14.3mm
Säkringsstorlek / grupp14 x 51 mm
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200kA
Längd50.8mm
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring med hög hastighetskassett
UppsägningstypClip
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0216

Produktinformation:

    • FWX_14F-serien

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsstorlek / gruppVäxelspänningBody MaterialIndikerar / indikerar inteAvbryt betygLängdTillverkare SerierMonteringsstilPris
BUSSMANN 170N3437 Säkring 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Keramikindikerar200kA79.8mm--4 868 kr
BUSSMANN KAJ-60 Säkring 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--MelaminInte indikerande5kA vid 600 VAC3"--1 785 kr
BUSSMANN KAW-A-35 specialhalvledarsäkring, snabbblåsande, 130VAC, 35A, patronsäkring | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWHållare482SEK
BUSSMANN KAX-12 specialhalvledarsäkring, snabbblåsande, 250VAC, patronsäkring | BC7TZF KAX-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXHållare468SEK
BUSSMANN 170M3418/LE Halvledarsäkring, 6-pack | BC7WHK 170M3418 / LE--------2 725 kr
BUSSMANN XL50F400A Specialsäkring, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Hingst4 223 kr
BUSSMANN KBX-1000 specialhalvledarsäkring, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-32 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWX-1A14F Halvledarsäkring, snabbblåsning, 1A, 250VAC
187SEK /enhet