Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GBB-V-1-R patronsäkring, 1A, 250VAC | BD4THP

BUSSMANN GBB-V-1-R patronsäkring, 1A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD4THP Modell: GBB-V-1-R
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
191SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk
Ström1A
Diameter6.35mm
Säkringsstorlek / grupp3AB (6.3 mm x 32 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd32.82mm
Tillverkare SerierGBB
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC
Spänning (DC)125VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0032

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömLängdMonteringsstilUppsägningstypPris
BUSSMANN GBB-2-R patronsäkring, 2A, 250VAC | BC9CBN GBB-2-RCylindrisk2A31.75mmHållare / klämmaClip174SEK
BUSSMANN GBB-V-25-R patronsäkring, 25A, 250VAC | BD2JVX GBB-V-25-RCylindrisk bly25A32.82mmBrädfästeAxial191SEK
BUSSMANN GBB-V-30-R patronsäkring, 30A, 250VAC | BD4GMJ GBB-V-30-RCylindrisk bly30A32.82mmBrädfästeAxial178SEK
BUSSMANN GBB-5-R patronsäkring, 5A, 250VAC | BD4JWQ GBB-5-RCylindrisk5A31.75mmHållare / klämmaClip174SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GBB-V-1-R patronsäkring, 1A, 250VAC
191SEK /enhet