Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN GMC-3-R Säkring 3a Gmc 250vac - Förpackning med 5 | AA9CWL 1CK06

BUSSMANN GMC-3-R säkring 3a Gmc 250vac - 5-pack

Finns i lager
Artikel: AA9CWL Modell: GMC-3-RKorsreferens: 1CK06
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
299SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter5mm
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Säkringsförstärkare3A
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC
Längd20ft.
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)0.76
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygSpänningsvärdeförp. Antal.Pris
BUSSMANN GMC-1.5-R Säkring 1-1 / 2a Gmc 250vac - Förpackning med 5 | AA9CPY 1CJ47 GMC-1.5-R1.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC250 VAC5315SEK
BUSSMANN GMC-1.6-R Säkring 1-6 / 10a Gmc 250vac - Förpackning med 5 | AA9CPZ 1CJ48 GMC-1.6-R1-6 / 10A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC250 VAC5271SEK
BUSSMANN GMC-100-R Säkring 100ma Gmc 250vac - Förpackning med 5 | AA9CQA 1CJ49 GMC-100-R100mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC5422SEK
BUSSMANN GMC-10-R Säkring 10a Gmc 125vac - Förpackning med 5 | AA9CQB 1CJ50 GMC-10-R10A200A vid 125 VAC125 VAC5313SEK
BUSSMANN GMC-125-R Säkring 125ma Gmc 250vac - Förpackning med 5 | AA9CQC 1CJ51 GMC-125-R125mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC5418SEK
BUSSMANN GMC-1-R Säkring 1a Gmc 250vac - Förpackning med 5 | AA9CQD 1CJ52 GMC-1-R1A35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC5315SEK
BUSSMANN GMC-2.5-R Säkring 2-1 / 2a Gmc 250vac - Förpackning med 5 | AA9CQE 1CJ53 GMC-2.5-R2.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC250 VAC5315SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN GMC-3-R säkring 3a Gmc 250vac - 5-pack
299SEK /packa