Jobox 1-757610 brännbart självstängande säkerhetsskåp är lämpligt för förvaring av färger, bläck och brännbart material i tillverknings-, kemikalie- och olje- och gasapplikationer. Detta rödfärgade säkerhetsskåp har en lagringskapacitet på 45 liter.
Funktioner:
- Jobox 1-757610 brännbart självstängande säkerhetsskåp är helt isolerat för brandhämmande egenskaper samtidigt som heta fläckar eller luckor elimineras.
- Dessa invändiga hyllor med lutande spill-guide leder den utspillda vätskan in i retentionssumpområdet på baksidan av skåpet för enkel rengöring.
- Enheten är utrustad med en smältlänk som kopplas från vid 165 grader F för automatisk stängning av dörrarna och skydd av skåpens innehåll.
- Detta Crescent Jobox säkerhetsskåp erbjuder mycket synliga säkerhets- och varningsetiketter och har ljusa vita hyllor för identifiering av spill.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Kan det här brännbara självstängande säkerhetsskåpet Jobox 1-757610 låsas?
S. Ja, detta säkerhetsskåp har ett självlåsande 3-punkts dörrlåsningssystem med en kraftig, innesluten växlingsmekanism för korrekt stängning och låsning av skåpdörrarna.
F. Vad är användningen av EZ-Level skid bolsters i detta säkerhetsskåp?
A. Detta brännbara självstängande säkerhetsskåp från Jobox 1-757610 har EZ-Level-släpstöd i stål med 12-gauge stål med utjämningshål för enkel installation av utjämningsskruvar och därmed enheten. Dess tippskyddsdesign ökar basens fotavtryck och ger förbättrad stabilitet och tippmotstånd. Dessa EZ-Level bolsters lyfter enheten från golvet för enkel åtkomst till gaffeltruckar eller palljack för att lyfta skåpet.
F. Vad är detta säkerhetsskåp gjort av?
A. Detta säkerhetsskåp har stålkonstruktion med rödfärgad pulverfärg för ökad nötnings-, spån-, repnings- och korrosionsbeständighet jämfört med en flytande färg.