Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HEB-AW-RYC Säkringshållare 30a 600v | AA9EZP 1CV50

BUSSMANN HEB-AW-RYC Säkringshållare 30a 600v

Finns i lager
Artikel: AA9EZP Modell: HEB-AW-RYCKorsreferens: 1CV50

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypCrimp / ställskruv
DC-spänningsvärde600 VDC
Djup0.94 "
SäkringsblockdesignI kö
Säkring Dia.0.41 "
Kod för säkringshållareD
Säkringslängd1.5 "
SäkringstypDvärg
Säkring UL-klassCC
Höjd1.5 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd10.25 "
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilI kö
Antal poler1
Bredd1.11 "
Trådstorlek12 till 3 rader, 12 till 8 endast belastning Cu

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilAnslutningstypDjupBreddTrådstorlekSäkringsblockdesignSäkring Dia.Kod för säkringshållarePris
BUSSMANN HEB-AA Inline-säkringshållare 30A 600 V | AA9AWK 1BW56 HEB-AAI köPressa-0.41 "12 till 8 CuI kö13 / 32 "D481SEK
BUSSMANN HEB-AW-RLC-A Hållarsäkring 30 A | AE8QVZ 6F453 HEB-AW-RLC-AI köPressa-0.41 "12 till 8 CuInline, Breakaway0.41 "D1 464 kr
BUSSMANN HPS Midget Säkringsblock 30 A | AE8QWA 6F455 HPSPanelSnabbanslutning / lödning2.41 "1.13 "-Bajonett13 / 32 "D / W489SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HEB-AW-RYC Säkringshållare 30a 600v
2 261 kr /enhet