BUSSMANN HEB-AA Inline-säkringshållare 30A 600 V | AA9AWK 1BW56

BUSSMANN HEB-AA In-Line Säkringshållare 30A 600 V

Finns i lager
Artikel: AA9AWK Modell: HEB-AAKorsreferens: 1BW56

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

481SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypPressa
DC-spänningsvärde600 VDC
EAN5027590062527
SäkringsblockdesignI kö
Säkring Dia.13 / 32 "
Kod för säkringshållareD
Säkringslängd1.5 "
SäkringstypDvärg
Säkring UL-klassCC
Höjd1.5 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd0.41 "
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilI kö
Antal poler1
Bredd0.41 "
Trådstorlek12 till 8 Cu

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0475
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann HEB-AA in-line säkringshållare används i bil-, marin- och industritillämpningar. Den säkerställer kretsskydd med säkringar, skyddar elektriska system från överström och kortslutning för säkerhet och tillförlitlighet.

Funktioner:

  • Den är integrerad med en pol för förenklad kretsanslutning och ökad säkerhet.
  • Denna in-line säkringshållare är designad för att passa en dvärg säkring, vilket säkerställer kompatibilitet och användarvänlighet.
  • Den har en spänningsklass på 600VAC / DC för högspänningstillämpningar.
  • Detta icke-indikerande säkringsblock förenklar installationen utan behov av ytterligare indikatorer.
  • Den erbjuder en icke-brytande design för stabil och säker säkringshållning.
  • Detta säkringsblock har dessutom en krympkontakt för en säker och effektiv elektrisk anslutning.
  • Den stöder ledningsstorlekar från 12 till 8 AWG för täckning av ledningsbehov.
  • Denna säkringshållare har en plastkonstruktion för robust skydd och lång livslängd i extrema miljöer.

Vanliga frågor och svar:

F. Behöver jag specialverktyg för att installera denna BUSSMANN JKS-20 säkring?

S. Ja, för att enkelt installera denna säkring kan du överväga Bussmann FP-3 avdragarsäkringsom underlättar demontering och installation av säkringar i elsystem.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilAnslutningstypDjupBreddTrådstorlekSäkringsblockdesignSäkring Dia.Kod för säkringshållarePris
BUSSMANN HEB-AW-RYC Säkringshållare 30a 600v | AA9EZP 1CV50 HEB-AW-RYCI köCrimp / ställskruv0.94 "1.11 "12 till 3 rader, 12 till 8 endast belastning CuI kö0.41 "D2 261 kr
BUSSMANN HEB-AW-RLC-A Hållarsäkring 30 A | AE8QVZ 6F453 HEB-AW-RLC-AI köPressa-0.41 "12 till 8 CuInline, Breakaway0.41 "D1 464 kr
BUSSMANN HPS Midget Säkringsblock 30 A | AE8QWA 6F455 HPSPanelSnabbanslutning / lödning2.41 "1.13 "-Bajonett13 / 32 "D / W489SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HEB-AA In-Line Säkringshållare 30A 600 V
481SEK /enhet