Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HHC Automotive Säkringshållare | AE7WNG 6AYD2

BUSSMANN HHC Automotive Säkringshållare

Finns i lager
Artikel: AE7WNG Modell: HHCKorsreferens: 6AYD2

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
VäxelspänningEj tillämplig
Strömområde1 till 20
Förstärkare AC20
SäkringsindikatorNej
Body MaterialGummi
FärgGul
AnslutningstypBlytråd
DC-spänningsvärde32 VDC
Djup0.625 "
SäkringsblockdesignEj tillämplig
Säkringslängd0.73 "
Säkring UL-klassH
Höjd0.62 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd1.125 "
Max. Förstärkare20
Max. Spänning32
MonteringsstilI kö
Antal poler1
TypI kö
Bredd0.9 "
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSäkringslängdFörstärkare ACSäkringsindikatorSäkring UL-klassHöjdIndikerar / indikerar inteLängdPris
BUSSMANN HHD Säkringshållare 30A 32VDC | AA9EZQ 1CV56 HHDSäkringshållare0.75 "30NejH0.41 "Inte indikerande9.75 "87SEK
BUSSMANN HHF Automotive Säkringsförstärkare | AE7WNJ 6AYD4 HHFSäkringshållare med lock1.125 "20NejH0.62 "Inte indikerande1.125 "137SEK
BUSSMANN HHG Säkringshållare Auto 32V 30AC Gul med lock | AE7WNY 6AYE8 HHGSäkringshållare med lock1.125 "30NejH0.62 "Inte indikerande1.125 "130SEK
BUSSMANN ATC-FHID Säkringshållare Auto In-Line 32V 20A Svart | AE7WQV 6AYK2 ATC-FHIDSäkringshållare0.73 "20JaH0.7 "indikerar1.33 "212SEK
BUSSMANN BP / HHA-RP Säkringshållare Auto In-Line 32V 10A Svart | AE7WRJ 6AYL5 BP / HHA-RPSäkringshållare0.73 "10NejCC0.9 "Inte indikerande1.25 "784SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HHC Automotive Säkringshållare
110SEK /enhet