Bussmann LP-CC-2 säkring är idealisk för att skydda motorer, styrenheter och maskiner i industriella installationer. Det används i tillverkning, automation och kraftdistribution.
Funktioner:
- Denna klass CC säkring har en design med dubbla element för förbättrat skydd mot överströmssituationer.
- Den erbjuder en änd-till-hylsa ände-konfiguration för strömlinjeformad och säker anslutning.
- Denna RoHS-kompatibla säkring har melaminkonstruktion, vilket ger hållbarhet och tillförlitlighet under olika driftsförhållanden.
- Den har en cylindrisk kroppsstil för enkel installation och integrering i olika inställningar.
- Denna CE-märkta säkring erbjuder ett avbrottsvärde på 200kAIC vid 600VDC och 20kAIC vid 300VDC.
Kompatibla tillbehör:
- Bussmann HPS-RR Säkringshållare: Denna panelmonterade säkringshållare används för att säkert inrymma och skydda säkringar i elpaneler och utrustning och är lämplig för användning med denna LP-CC-2 säkring.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken betydelse har klass CC i säkringen?
S. Det betyder att säkringen är designad för användning i en lågspänningsstyrkrets, vilket ger specifikt skydd för denna typ av krets.
F. Är den här säkringen kompatibel med specifika säkringsblockstilar?
S. Ja, den här säkringen är designad för att passa avvisande säkringsblock, vilket säkerställer korrekt kompatibilitet med specifika typer av säkringshållare och paneler.
F. Vad är svarstiden för denna säkring under en överströmshändelse?
A. Svarstiden för denna säkring under en överström är 12 sekunder vid 200 %.