Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN MDA-4-1/2-R Cartridge Fuse, 4.5A, 250VAC | BD3CEA

BUSSMANN MDA-4-1/2-R patronsäkring, 4.5A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD3CEA Modell: MDA-4-1/2-R
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCylindrisk
Ström4.5A
Diameter6.35mm
Säkringsstorlek / grupp3AB (6.3 mm x 32 mm)
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd31.75mm
Tillverkare SerierMDA
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Typ av produktElektronisk säkring med tidsfördröjning
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • MDA-serien

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKroppsstilStrömLängdMonteringsstilUppsägningstypDiameterSäkringsförstärkareförp. Antal.Pris
BUSSMANN MDA-1-R Säkring 1a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "15535SEK
BUSSMANN MDA-1-1 / 2-R Säkring 1-1 / 2a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1.55531SEK
BUSSMANN MDA-1-1 / 4-R Säkring 1-1 / 4a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1.255541SEK
BUSSMANN MDA-1/2-R Säkring 1 / 2a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1/25455SEK
BUSSMANN MDA-1/4-R Säkring 1 / 4a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1/45559SEK
BUSSMANN MDA-10-R Säkring 10a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "105375SEK
BUSSMANN MDA-12-R Säkring 12a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "125364SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDA-4-1/2-R patronsäkring, 4.5A, 250VAC
65SEK /enhet