Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB200HB-18SP Barriärterminalblock, 30A, 600V

Finns i lager
Artikel: BD4ZRY Modell: TB200HB-18SP
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström30A
BrännbarUL 94 V-0
Höjd0.56 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd8.62 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Tillverkare SerierTB200HB
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner18 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.437in
Pläteringtenn
Typ av produktBarriärterminalblock
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd1.12 "
Wire Gauge22 AWG till 12 AWG
Trådmätare Max12 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36

Produktinformation:

    • TB200HB-serien

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialArtikelLängdPris
BUSSMANN TB200HB-15 Barriärterminalblock, 30A, 600V | BC8JGP TB200HB-15Termoplast (TP)Terminalblocket7.31 "124SEK
BUSSMANN TB200HB-20SP Barriärterminalblock, 30A, 600V | BC9BND TB200HB-20SPTermoplast (TP)Terminalblocket9.5 "263SEK
BUSSMANN TB200HB-06SS Barriärterminalblock, 30A, 600V | BC9JZE TB200HB-06SSTermoplast (TP)Terminalblocket3.38 "73SEK
BUSSMANN TB200HB-07 Barriärterminalblock, 30A, 600V | BC9LMY TB200HB-07Termoplast (TP)Terminalblocket3.82 "57SEK
BUSSMANN TB200HB-12P Barriärterminalblock, 30A, 600V | BC9RHJ TB200HB-12PTermoplast (TP)Terminalblocket6"132SEK
BUSSMANN TB200HB-04STQC15 Barriärterminalblock, 30A, 600V | BD2KYG TB200HB-04STQC15Termoplast (TP)Terminalblocket2.51 "68SEK
BUSSMANN TB200HB-09 Plintlist, 30A, 600V, termoplast, 50-pack | BD2VMJ TB200HB-09termoplastTerminalremsa4.69 "74SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB200HB-18SP Barriärterminalblock, 30A, 600V
237SEK /enhet