Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TPA-B-20 indikerande säkring, 20 A, 65V DC | AD7ADH 4CX91

BUSSMANN TPA-B-20 indikerande säkring, 20 A, 65V DC

Finns i lager
Artikel: AD7ADH Modell: TPA-B-20Korsreferens: 4CX91
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
629SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
Färg kodIngen färgkod
Diameter7 / 16 "
ElementetSingle
Säkringsförstärkare20
Kod för säkringshållareBussmann 5TPH
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg20kA vid 65 VDC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde65 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömDiameterLängdPris
BUSSMANN TPA-B-25 Indikerande säkring, 25 A, 65V DC | BC8CDT TPA-B-25Patronsäkringar25A14.61mm38.1mm434SEK
BUSSMANN TPA-B-30 indikerande säkring, 30 A, 65V DC | BD2FWQ TPA-B-30Cartridge30A14.61mm38.1mm420SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TPA-B-20 indikerande säkring, 20 A, 65V DC
629SEK /enhet