Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Stångkoppling 1/4 tumsstång 240 Lb Max belastning | AA9FHV 1CWD6

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Stångkoppling 1/4 tums stång 240 Lb Max belastning

Finns i lager
Artikel: AA9FHV Modell: 0250025EGKorsreferens: 1CWD6
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
21SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångkoppling
Längd7 / 8 "
MaterialElektro-galvaniserat stål
Max. Ladda240 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1 / 4 "
Stångstorlek1/4
Tråd storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För sammanfogning av två längder med liknande gängstång

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTråd storlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250037EG Stångkoppling 3/8 tumsstång 240 Lb Max belastning | AA9FHW 1CWD7 0250037EG1.75 "610 lb3 / 8 "3/83 / 8 "59SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250050EG Stångkoppling 1/2 tumsstång 240 Lb Max belastning | AA9FHX 1CWD8 0250050EG1.75 "1130 lb1 / 2 "1/21 / 2 "51SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 0250075EG Stångkoppling 3/4 tumsstång 240 Lb Max belastning | AA9FHY 1CWE1 0250075EG2.25 "2710 lb3 / 4 "3/43 / 4 "83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250025EG Stångkoppling 1/4 tums stång 240 Lb Max belastning
21SEK /enhet