Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050EG Split Ring Hanger Storlek 1/2 In | AB3FCR 1RVD4

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050EG Split Ring Hanger Storlek 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB3FCR Modell: 4550050EGKorsreferens: 1RVD4
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSplit ringhängare
Längd1.5 "
MaterialElektrogalvaniserat smidbart järn
Max. Ladda180 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1 / 2 "
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypStå av
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Rekommenderas för upphängning av stationära, icke-isolerade rörledningar

Produktvarianter

ProduktModellBreddLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTråd storlekTypPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050PL delad ringhängare 1/2 tum 180 Lb Max belastning | AA9FJA 1CWE3 4550050PL-1.5 "Svart formbart järn180 lb1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Split ringhängare67SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550075PL Split Ring Hanger 3/4 Inch 180 Lb Max belastning | AA9FJB 1CWE4 4550075PL-1.75 "Svart formbart järn180 lb3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Split ringhängare58SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550100PL delad ringhängare 1 tum 180 Lb Max belastning | AA9FJC 1CWE5 4550100PL-2"Svart formbart järn180 lb1"3 / 8 "3 / 8 "Split ringhängare63SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550125PL Split Ring Hanger 1 1/4 Inch 180 Lb Max | AA9FJD 1CWE6 4550125PL-2.375 "Svart formbart järn180 lb1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Split ringhängare95SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550150PL Split Ring Hanger 1 1/2 Inch 180 Lb Max | AA9FJE 1CWE7 4550150PL-2.625 "Svart formbart järn180 lb1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Split ringhängare101SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550200PL delad ringhängare 2 tum 180 Lb Max belastning | AA9FJF 1CWE8 4550200PL-3.125 "Svart formbart järn180 lb2"3 / 8 "3 / 8 "Split ringhängare116SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550075EG Split Ring Hängare Storlek 3/4 In | AB3FCT 1RVD5 4550075EG7 / 16 "1.75 "Elektrogalvaniserat smidbart järn180 lb3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Stå av107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050EG Split Ring Hanger Storlek 1/2 In
60SEK /enhet