Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALBRITE S60500HC10 Insexskruv, 55/64 tum Dia., 1/2 tum X 1-1/2 tum | AH6YDF 36LM59

CALBRITE S60500HC10 Insexskruv, 55/64 tum Dia., 1/2 tum X 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH6YDF Modell: S60500HC10Korsreferens: 36LM59
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
148SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishEnkel
Flänsdia.1 / 2 "
Grade316
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 8 "
Längd1.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning65,000 psi
Rockwell HårdhetB95 till C32
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-250 grader. till 1700 grader. F
Draghållfasthet100,000 till 150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekFlänsdia.HuvudhöjdHuvudets breddLängdPris
CALBRITE S60200HC07 Insexskruv, 1/4 tum fläns Dia. | AH6YCV 36LM49 S60200HC071/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"20SEK
CALBRITE S60200HC10 Insexskruv, 1/4 tum Dia., 5/32 tum Höjd X 1/2 tum Bredd | AH6YCW 36LM50 S60200HC101/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"42SEK
CALBRITE S60200HC12 Insexskruv, 1/4 tums diameter, 1 tums längd, under huvudet | AH6YCX 36LM51 S60200HC121/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"50SEK
CALBRITE S60200HC15 Insexskruv, 1/4 tum Dia., 316 rostfritt stål | AH6YCY 36LM52 S60200HC151/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"50SEK
CALBRITE S60200HC20 sexkantsskruv, 1/4 tum X 1 tum | AH6YCZ 36LM53 S60200HC201/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"69SEK
CALBRITE S60300HC07 Insexskruv, 5/8 tum Dia., 3/8 tum X 1-1/4 tum | AH6YDA 36LM54 S60300HC073/8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "63SEK
CALBRITE S60300HC10 Insexskruv, 5/8 tum Dia., 3/8 Inch Fläns Dia. | AH6YDB 36LM55 S60300HC103/8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "50SEK

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S60500HC10 Insexskruv, 55/64 tum Dia., 1/2 tum X 1-1/2 tum
148SEK /enhet