CALDWELL 109-2 ståltång 2 ton | AE4XTN 5NVN9

CALDWELL 109-2 Steel Rail Tong 2 Ton

Finns i lager
Artikel: AE4XTN Modell: 109-2Korsreferens: 5NVN9

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRail Tong
Bail öppningshöjd1-5 / 8 "
Bail öppningsbredd1-11 / 16 "
Kapacitet4000 lb.
Flänstjocklek1-3 / 4 "
Flänsbredd2.75 "
Fri höjd20 "
Material ovanför borröppningen5 / 8 "
Total bredd10.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)53.98
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8431100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFlänsbreddFri höjdTotal breddPris
CALDWELL 109-1 ståltång 1 ton | AE4XTM 5NVN8 109-12000 lb.1.875 "18 "10 "15 445 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 109-2 Steel Rail Tong 2 Ton
19 045 kr /enhet