CALDWELL 109-1 ståltång 1 ton | AE4XTM 5NVN8

CALDWELL 109-1 Steel Rail Tong 1 Ton

Finns i lager
Artikel: AE4XTM Modell: 109-1Korsreferens: 5NVN8

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRail Tong
Bail öppningshöjd1-3 / 8 "
Bail öppningsbredd1-5 / 16 "
Kapacitet2000 lb.
Flänstjocklek1"
Flänsbredd1.875 "
Fri höjd18 "
Material ovanför borröppningen1 / 2 "
Total bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)53.98
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8431100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFlänsbreddFri höjdTotal breddPris
CALDWELL 109-2 ståltång 2 ton | AE4XTN 5NVN9 109-24000 lb.2.75 "20 "10.5 "19 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 109-1 Steel Rail Tong 1 Ton
15 445 kr /enhet