CALDWELL CPL-15 Utjämning av betongrörslyftare 30000 lbs. | AE4XUJ 5NVR8

CALDWELL CPL-15 Utjämning av betongrörlyftare 30000 pund.

Finns i lager
Artikel: AE4XUJ Modell: CPL-15Korsreferens: 5NVR8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

236 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC-krok nivelleringsrörlyftare
Borgen Tyngdpunkten24 "till 48"
Bail öppningshöjd7"
Bail öppningsbredd4"
Borgens bredd1-1 / 2 "
Kapacitet30,000 lb.
Fri höjd48.125 "
Material ovanför borröppningen2-1 / 2 "
Total bredd14 "
Halshöjd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 765
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)147.32
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lyftarmslängd (58 ")
    • Min. Rörets innerdiameter (14 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFri höjdPris
CALDWELL CPL-1.5 utjämning av betongrörslyftare 3000 lbs. | AE4XUD 5NVR3 CPL-1.53000 lb.33.875 "62 512 kr
RFQ
CALDWELL CPL-3 Nivellering av betongrörlyftare 6000 lbs. | AE4XUE 5NVR4 CPL-36000 lb.35.625 "91 255 kr
CALDWELL CPL-4.5 Nivellering av betongrörslyftare 9000 kg. | AE4XUF 5NVR5 CPL-4.59000 lb.37-5 / 16 "112 902 kr
CALDWELL CPL-6 Nivellering av betongrörslift 12000 kg. | AE4XUG 5NVR6 CPL-612,000 lb.39.25 "120 036 kr
CALDWELL CPL-9 utjämning av betongrörslyftare 18000 lbs. | AE4XUH 5NVR7 CPL-918,000 lb.41.625 "192 909 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL CPL-15 Utjämning av betongrörlyftare 30000 pund.
236 810 kr /enhet