Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMCAR SDSC0100300FP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 10-32 X 3 Storlek, 100Pk | AE6JFT 5TAT4

CAMCAR SDSC0100300FP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 10-32 X 3 Storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AE6JFT Modell: SDSC0100300FP-PK100Korsreferens: 5TAT4

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 004 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 10-32
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3"
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC39
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek10-32
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.143
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMCAR SDSC0100300FP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 10-32 X 3 Storlek, 100Pk
1 004 kr /packa