Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMPBELL MAB 3 hanadapter 3/4 x 3/4 tum röd mässing | AE7JFX 5YM52

CAMPBELL MAB 3 Hane Adapter 3/4 x 3/4 Inch Röd Mässing

Finns i lager
Artikel: AE7JFX Modell: MAB 3Korsreferens: 5YM52

Få det Maj 6, Måndag
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Barb Storlek3 / 4 "
GrundmaterialMetall
Body MaterialRött mässing
FärgRed
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekRörstorlekPris
CAMPBELL MAB-2 hanadapter 1/2 x 1/2 tum röd mässing | AE7JFW 5YM51 MAB-21 / 2 "1 / 2 "158SEK
CAMPBELL MAB 4 Adapter 1 x 1 tum röd mässing | AE7JFY 5YM53 MAB41"1"243SEK
CAMPBELL MAB 5 hanadapter 1-1 / 4 x 1-1 / 4 tum röd mässing | AE7JFZ 5YM54 MAB51.25 "1.25 "366SEK
CAMPBELL MAB 6 hanadapter 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tum röd mässing | AE7JGA 5YM55 MAB61.5 "1.5 "445SEK
CAMPBELL MAB 8 hanadapter 2 x 2 tum röd mässing | AE7JGB 5YM56 MAB82"2"586SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMPBELL MAB 3 Hane Adapter 3/4 x 3/4 Inch Röd Mässing
162SEK /enhet