Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMPBELL MAB-2 hanadapter 1/2 x 1/2 tum röd mässing | AE7JFW 5YM51

CAMPBELL MAB-2 hanadapter 1/2 x 1/2 tum röd mässing

Finns i lager
Artikel: AE7JFW Modell: MAB-2Korsreferens: 5YM51

Få det Maj 16, Torsdag
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Barb Storlek1 / 2 "
GrundmaterialMetall
Body MaterialRött mässing
FärgRed
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekRörstorlekPris
CAMPBELL MAB 3 hanadapter 3/4 x 3/4 tum röd mässing | AE7JFX 5YM52 MAB33 / 4 "3 / 4 "146SEK
CAMPBELL MAB 4 Adapter 1 x 1 tum röd mässing | AE7JFY 5YM53 MAB41"1"230SEK
CAMPBELL MAB 5 hanadapter 1-1 / 4 x 1-1 / 4 tum röd mässing | AE7JFZ 5YM54 MAB51.25 "1.25 "373SEK
CAMPBELL MAB 6 hanadapter 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tum röd mässing | AE7JGA 5YM55 MAB61.5 "1.5 "432SEK
CAMPBELL MAB 8 hanadapter 2 x 2 tum röd mässing | AE7JGB 5YM56 MAB82"2"555SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMPBELL MAB-2 hanadapter 1/2 x 1/2 tum röd mässing
123SEK /enhet