Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CANTEX 6141624 Koppling 1 st 3/4 tum Pvc | AD7QLY 4FXY4

CANTEX 6141624 Koppling 1 Styck 3/4 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AD7QLY Modell: 6141624Korsreferens: 4FXY4
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
10SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLösningsmedelssvetskoppling
Ledningsstorlek3 / 4 "
LedningskategoriPVC-rör
MaterialPVC
Total längd1 39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekTotal längdPris
CANTEX 6141623 Koppling 1 st 1/2 tum Pvc | AD7QLX 4FXY3 61416231 / 2 "1 35 / 64 "10SEK
CANTEX 6141625 Koppling 1 tum Pvc 2-3 / 64 tum längd | AD7QLZ 4FXY5 61416251"2 3 / 64 "14SEK
CANTEX 6141626 Koppling 1-1/4 tum Pvc 2-13/64 tum längd | AD7QMA 4FXY6 61416261.25 "2 13 / 64 "18SEK
CANTEX 6141627 Koppling 1-1 / 2 tum Pvc 2-1 / 4 tum längd | AD7QMB 4FXY7 61416271.5 "2.25 "22SEK
CANTEX 6141628 Koppling 2 tum Pvc 2-35 / 64 tum längd | AD7QMC 4FXY8 61416282"2 35 / 64 "33SEK
CANTEX 6141629 Koppling 2-1 / 2 tum Pvc 3-35 / 64 tum längd | AD7QMD 4FXY9 61416292.5 "3 35 / 64 "56SEK
CANTEX 6141630 Koppling 3 tums PVC 3-55 / 69 tum längd | AD7QME 4FXZ1 61416303"3 55 / 69 "95SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANTEX 6141624 Koppling 1 Styck 3/4 Inch Pvc
10SEK /enhet