CAROL C2471A.41.10 Flerledare oskärmad kabel 24 Awg | AF6VZE 20LA39

CAROL C2471A.41.10 Multiledare oskärmad kabel 24 Awg

Finns i lager
Artikel: AF6VZE Modell: C2471A.41.10Korsreferens: 20LA39

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOskärmad kabel med flera ledare
Ledarstorlek24 AWG
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd100ft.
NEC-artikelNEC artikel 800 typ CM (UL: 75 grader C)
Nominell utanför dia.0.244 "
Antal ledare10
Skärmad / oskärmadUnshielded
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Fast / strandad (strandad)

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekNEC-artikelNominell utanför dia.Antal ledarePris
CAROL C2404A.41.10 Flertrådig oskärmad kabel 18 Awg | AF6VWV 20KZ81 C2404A.41.1018 AWGNEC artikel 800 typ CM (UL: 75 grader C)0.258 "43 540 kr
CAROL C2405A.41.10 Flerkonduktor oskärmad kabel 16 Awg | AF6VWW 20KZ82 C2405A.41.1016 AWGNEC artikel 800 typ CM (UL: 75 grader C)0.26 "22 505 kr
CAROL C2425A.41.10 Flertrådig oskärmad kabel 16 Awg | AF6VWY 20KZ85 C2425A.41.1016 AWGNEC artikel 800 typ CM (UL: 75 grader C)0.306 "44 845 kr
CAROL C4065A.41.10 Multikonduktor Oskärmad kabel 22 Awg | AF6VXD 20KZ90 C4065A.41.1022 AWGNEC Artikel 800 Typ CM (UL: 75 grader C0.23 "83 038 kr
CAROL C6353A.41.10 Multiledare oskärmad kabel 20 Awg | AF6VXG 20KZ93 C6353A.41.1020 AWGNEC artikel 800 typ CM (UL: 75 grader C)0.235 "42 496 kr
CAROL C2420A.41.10 Flertrådig oskärmad kabel 18 Awg | AF6VYY 20LA33 C2420A.41.1018 AWGNEC artikel 800 typ CM (UL: 75 grader C)0.28 "52 934 kr
CAROL C2421A.41.10 Flerledare oskärmad kabel 18 Awg | AF6VYZ 20LA34 C2421A.41.1018 AWGNEC artikel 800 typ CM (UL: 75 grader C)0.309 "75 718 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C2471A.41.10 Multiledare oskärmad kabel 24 Awg
3 102 kr /enhet