CENTURY BF20086V1 Motor Split Fas 1/12 Hk 1140 115v 48z Odp | AE3LAK 5DVU6

CENTURY BF20086V1 Motor Split Phase 1/12 Hk 1140 115v 48z Odp

Finns i lager
Artikel: AE3LAK Modell: BF20086V1Korsreferens: 5DVU6

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram48Z
Fulllastförstärkare2.69
HP1/12
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1140
Total längd9"
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.4
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.88 "
Stud mönster4-1/4 x 4-1/4"
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagerKroppsdia.MotorkapslingsdesignMotorskyddmotortypMonteringVarvtal på typskyltenPris
CENTURY 889A Motor Split Phase 1/3 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889ADelad fasBoll5.625 "Öppna DripproofBilDelad fasBas17252 826 kr
CENTURY AR2054 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Delad fasSleeve5.625 "Öppna DripproofBilDelad fasJusterbar ring17254 003 kr
CENTURY RS2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 56z Öppen | AD9QKU 4UE68 RS2014Delad fasSleeve5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17253 369 kr
CENTURY F344V1 Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115 / 230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Delad fasBoll5.625 "Öppna DripproofBilDelad fasVagga34504 410 kr
CENTURY RB2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48z Öppen | AD9QKX 4UE73 RB2014Delad fasBoll5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17253 524 kr
CENTURY GF2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48 Öppen | AD9QLC 4UE81 GF2014Delad fasSleeve5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17253 791 kr
CENTURY BF2054 Motor Split Phase 1/2 Hp 1725 115 / 208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Delad fasBoll5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17254 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY BF20086V1 Motor Split Phase 1/12 Hk 1140 115v 48z Odp
3 671 kr /enhet