CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 Hp 1550 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TTR 4ME15

CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 Hp 1550 Rpm 208-230v 42y Oao

Finns i lager
Artikel: AD8TTR Modell: DCA4522Korsreferens: 4ME15

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 652 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRum luftkonditioneringsmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
Kondensator krävsVad ingår
KapslingOpen Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare1.7-1.9
HP1/5
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel4 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationOEM-utbyten
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeRinga
MotoraxelrotationCCWLE
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRinga
Varvtal på typskylten1550
Antal hastigheter3
Total längd10 15 / 16 "
Fas1
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd6"
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4675
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)48.51
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddKondensator krävsFulllastförstärkareSkaftlängdMonteringVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdPris
CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 Hk 1075 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TRU 4MB96 OYK65181001-11002MDV41.3-1.45.75 "Band1075110 11 / 16 "2 945 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 Hp 1550 Rpm 208-230v 42y Oao
2 652 kr /enhet