CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 Hk 1075 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TRU 4MB96

CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 Hp 1075 Rpm 208-230v 42y Oao

Finns i lager
Artikel: AD8TRU Modell: OYK6518Korsreferens: 4MB96

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRum luftkonditioneringsmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
Kondensator krävs2MDV4
KapslingOpen Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare1.3-1.4
HP1/5
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel4 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationOEM-utbyten
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeBand
MotoraxelrotationCWLE
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringBand
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Total längd10 11 / 16 "
Fas1
RotationCWLE
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5.75 "
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2425
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddKondensator krävsFulllastförstärkareSkaftlängdMonteringVarvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdPris
CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 Hp 1550 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TTR 4ME15 DCA45221501-1600Vad ingår1.7-1.96"Ringa1550310 15 / 16 "2 947 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 Hp 1075 Rpm 208-230v 42y Oao
2 843 kr /enhet