CENTURY FEH1076SU Kondensorfläktmotor, 3/4 hk, 1075 rpm | CH6PEY 48UU46

CENTURY FEH1076SU Kondensorfläktmotor, 3/4 hk, 1075 rpm

Finns i lager
Artikel: CH6PEY Modell: FEH1076SUKorsreferens: 48UU46

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5 5 / 8 "
Bultcirkel Dia.5 1 / 8 "
Ram48
RammaterialStål
Fulllastförstärkare2.2A
HP3/4
Hz60 Hz
Blylängd48 "
Längd mindre axel7"
Max. Omgivningstemperatur80 grader C
MotorapplikationHVAC / R
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignDubbel-platt
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1075
Nominell effektivitet68%
Antal hastigheter1
Utgångs-watt560W
Total längd13 1 / 2 "
Fas1
Servicefaktor1
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd6 1 / 2 "
Stud längd1 1 / 8 "
Stud mönster3 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Stud kvantitet4
Stud storlek8-32
Spänning460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.405
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellHPLagerKroppsdia.Hzisolering klassBlylängdLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturPris
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Boll5.625 "60B-7"60 grader C5 318 kr
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 Hp 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Boll5.625 "50/60B-8.375 "60 grader C6 348 kr
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 hk 3200 rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Boll5-11 / 16 "50/60B-6"40 grader C6 106 kr
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Hk 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Boll5-11 / 16 "60B-5.25 "60 grader C6 008 kr
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Boll5-11 / 16 "60B-8.375 "60 grader C6 206 kr
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 Hk 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Boll5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 grader C8 378 kr
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hk 1550 Rpm 115v 42y Öppen | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Sleeve5"60B-4.25 "60 grader C4 835 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY FEH1076SU Kondensorfläktmotor, 3/4 hk, 1075 rpm
6 658 kr /enhet