CENTURY RA1056 Luftkonditioneringsapparat för motor Psc Oao 1075 rpm | AD8TMN 4MA65

CENTURY RA1056 Rumsluftkonditioneringsmotor Psc Oao 1075 Rpm

Finns i lager
Artikel: AD8TMN Modell: RA1056Korsreferens: 4MA65

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 785 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRum luftkonditioneringsmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Bultcirkel Dia.5-1 / 7 "
Kondensator krävsTillverkare Nr 2MDV6
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.7
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Blylängd36 "
Längd mindre axel5.625 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanRum luftkonditionering
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRing / Stud
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter3
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.25 "
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd7-5/8, 6-3/4"
Stud mönster3.625 "
Stud storlek#8-32 x 1-5/8"
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassKroppsdia.Bultcirkel Dia.BlylängdLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignmotortypPris
CENTURY DBL4404 Luftkonditionering för rum Motor Skuggad pol Oao 1550 varv / min | AD2AXU 3M721 DBL4404A5"--4"40 grader CSkuggad polSkuggad pol2 902 kr
CENTURY 7DB6408 Rum luftkonditioneringsmotor Psc Oao 1050 rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 312 kr
CENTURY OFC1024 Rums luftkonditioneringsmotor Psc Oao 1625 rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "till 36"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 064 kr
CENTURY 748 Rumsluftkonditioneringsmotor Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "till 31"4.625 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 427 kr
CENTURY 747 Rumsluftkonditioneringsmotor Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "till 34"4 11 / 16 "40 grader CPermanent delad kondensatorPSC3 545 kr
CENTURY 955 Rumsluftkonditionering Motor Shaded Pole Oao 1500 Rpm | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "till 41"4 15 / 16 "40 grader CSkuggad polSkuggad pol5 195 kr
CENTURY DBL64062 Rumsluftkonditionering Motor Shaded Pole Oao 1050 Rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 grader CSkuggad polSkuggad pol2 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY RA1056 Rumsluftkonditioneringsmotor Psc Oao 1075 Rpm
3 785 kr /enhet