Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF5-15-05 Continuous Flexing Control Cable 14a 600v | AC3JQW 2TYY4

CHAINFLEX CF5-15-05 Continuous Flexing Control Kabel 14a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JQW Modell: CF5-15-05Korsreferens: 2TYY4
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare14
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.39 "
Antal ledare5
Skärmad / oskärmadUnshielded
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5022
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdLedarmaterialJacka färgTemp. RäckviddTrådstorlekJacka MaterialMax. SpänningNominell utanför dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Continuous Flexing Control Kabel 14a 300v | AB7UEE 24A975 CF77-UL-07-03-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.24 "31SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UEF 24A976 CF77-UL-07-04-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.26 "34SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-25 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UFA 24A994 CF77-UL-07-03-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.24 "591SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-25 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UFB 24A995 CF77-UL-07-04-2525ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.26 "643SEK
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-100 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UHG 24C014 CF77-UL-07-03-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.24 "2 445 kr
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-100 Kontinuerlig böjande styrkabel 14a 300v | AB7UHH 24C015 CF77-UL-07-04-100100ft.KopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.26 "2 653 kr
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-1 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 14a 300v | AB7UJB 24C032 CF78-UL-07-03-1Skär i längd, ordna med fotenKopparGrå-31 grader till 176 grader F.18 AWGpolyuretan300V0.31 "51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-05 Continuous Flexing Control Kabel 14a 600v
48SEK /enhet