Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF6-05-18-25 Continuous Flexing Control Cable 4a 600v | AC3JWN 2TZN6

CHAINFLEX CF6-05-18-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 4a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3JWN Modell: CF6-05-18-25Korsreferens: 2TZN6
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
3 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare4
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.59 "
Antal ledare18
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd25ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek20 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdTrådstorlekPris
CHAINFLEX CF5-05-12 Kontinuerlig flexibel styrkabel 4a 600v | AC3JQH 2TYX1 CF5-05-12Ren koppar0.45 "12UnshieldedSkär i längd, ordna med foten20 AWG77SEK
CHAINFLEX CF5-05-18 Kontinuerlig böjningskabel 4a 600v | AC3JQJ 2TYX2 CF5-05-18Ren koppar0.53 "18UnshieldedSkär i längd, ordna med foten20 AWG135SEK
CHAINFLEX CF5-07-42 Kontinuerlig böjningskabel 4a 600v | AC3JQT 2TYY1 CF5-07-42Ren koppar0.91 "42UnshieldedSkär i längd, ordna med foten18 AWG353SEK
CHAINFLEX CF6-05-12 Kontinuerlig flexibel styrkabel 4a 600v | AC3JRJ 2TYZ7 CF6-05-12Ren koppar0.51 "12SkärmadSkär i längd, ordna med foten20 AWG157SEK
CHAINFLEX CF6-05-18 Kontinuerlig flexibel kontrollkabel 4a 600v | AC3JRK 2TYZ8 CF6-05-18Ren koppar0.59 "18SkärmadSkär i längd, ordna med foten20 AWG204SEK
CHAINFLEX CF5-05-12-25 Kontinuerlig flexibel kontrollkabel 4a 600v | AC3JVL 2TZJ8 CF5-05-12-25Koppar0.45 "12Unshielded25ft.20 AWG1 478 kr
CHAINFLEX CF5-05-18-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 4a 600v | AC3JVM 2TZJ9 CF5-05-18-25Koppar0.53 "18Unshielded25ft.20 AWG2 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF6-05-18-25 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 4a 600v
3 162 kr /enhet